Wiertło udarowe Plus Duo-S Vario
Wiertło udarowe Plus Duo-S Vario
WIERTŁO-PLUS-DUO-SV-D12-L210-AL160
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyraźnie szybsze wiercenie
Optymalna geometria końcówki i asymetryczny rozstaw rowków na krawędziach tnących zapewnia większą przyczepność.
Optymalna wydajność wiercenia w zbrojonym podłożu
Wzmocnione elementy z twardego stopu z wyraźnie bardziej wzmocnionymi ostrzami znacząco ograniczają możliwość blokowania się wiertła na zbrojeniu i zwiększają odporność.
Precyzyjne wiercenie
Dzięki specjalnemu wierzchołkowi samocentrującemu.
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem
Spirala odprowadzająca Vario ze wzmocnionym rdzeniem, częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.
Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Ø 4,8 i 6,3: Specjalne wiertło koronowe do systemu mocowań SFS Spike. Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.
Materiały dodatkowe(X)
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 12 mm |
Długość | 210 mm |
Długość robocza | 160 mm |
Ilość ostrzy | 2 szt |
Ilość spiral | 2 szt |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!