Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100

Nr art. 0648051016

EAN 4058794485752

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

Nr art. 0648051016
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
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem

Znacznie poprawiona zgodność ze wzmocnieniami


Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do Ø 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. we wzmocnienia.



Zauważalnie szybsze wiercenie


Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.



Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności


  • Geometria głowicy dopasowana do średnicy wiertła

  • 5-16 mm: Jednoczęściowy element z węglików spiekanych — zmaksymalizowana powierzchnia mocowania z korpusem ze stali zapewnia wysoką stabilność.

  • 18–32 mm: Wieloczęściowy element z węglików spiekanych umożliwia szybszy postęp wiercenia i poprawia buforowanie sił skrętnych.


Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze odprowadzanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem


Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.



Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Wiertło z czterema krawędziami tnącymi i poczwórną spiralną geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.



Precyzyjne wiercenie punktowe


Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.

Uwaga

Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Przy dużej długości wiercenia należy najpierw wykonać otwór prowadzący krótszym wiertłem o tej samej średnicy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Poziom hałasu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Dokładność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Sztywność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Średnica (Ø)

10 mm

Długość

165 mm

Długość robocza

100 mm

Ilość ostrzy

4 szt

Ilość spiral

4 szt

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane
x 1 szt.
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE

MŁOTOWIERTARKA(ABH18 COMPACT)2X5AH-MCUBE

Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa młotowiertarka akumulatorowa, przeznaczona do średnio intensywnego wiercenia i lekkiego dłutowania, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.
x 1 szt.
Adapter do narzędzi wtykowych, plus do max

ADAPTER DO PLUS/MAX

Do wierteł z wałkiem napędowym SDS-plus w maszynach z wałkiem napędowym SDS-max