Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
WIERTŁO-PLUS-Q-LV-D8,0-L465-WL400
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Znacznie poprawiona zgodność ze wzmocnieniami
Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do Ø 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. we wzmocnienia.
Zauważalnie szybsze wiercenie
Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.
Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności
- Geometria głowicy dopasowana do średnicy wiertła
- 5-16 mm: Jednoczęściowy element z węglików spiekanych — zmaksymalizowana powierzchnia mocowania z korpusem ze stali zapewnia wysoką stabilność.
- 18–32 mm: Wieloczęściowy element z węglików spiekanych umożliwia szybszy postęp wiercenia i poprawia buforowanie sił skrętnych.
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze odprowadzanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem
Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.
Optymalne prowadzenie w wierconym otworze
Wiertło z czterema krawędziami tnącymi i poczwórną spiralną geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.
Precyzyjne wiercenie punktowe
Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.
- Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. W przypadku stosowania długich wierteł należy wykonać wstępne wiercenie krótkim wiertłem o takiej samej średnicy.
- Wiertło (nr art. 0648051135) do wykonywania otworów pod elementy montażowe w połączeniu z wiertłem (nr art. 0650641316) w systemie montażu dystansowego AMO®-Therm Mini
Materiały dodatkowe(X)
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 8 mm |
Długość | 465 mm |
Długość robocza | 400 mm |
Ilość ostrzy | 4 szt |
Ilość spiral | 4 szt |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!