Wiertło uniwersalne MFD-S Plus
Wiertło uniwersalne MFD-S Plus
Nr art. 0641235011
EAN 4050641970558
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach
- Czyste, precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia przez kilka różnych materiałów w jednym otworze
- Dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań
- Wiercenie nie powoduje rozbijania pustaków
- Precyzyjne wiercenie
- Doskonałe wyniki wiercenia w metalu
Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego
- Specjalna obróbka powierzchni
- Opatentowany, czterostopniowy profil
Trzpień z funkcją blokady udaru
Skrócone rowki montażowe, dostosowane do systemu SDS-plus, blokują udar w młotowiertarkach, dzięki czemu nawet w razie przypadkowego włączenia mechanizmu udarowego wiertło nie ulegnie uszkodzeniu.
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
- Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego.
- Wiertło (nr art. 0641231035) z pogłębiaczem stożkowym (nr art. 0650641316) do wykonywania otworów pod elementy montażowe w systemie montażu dystansowego AMO®-Therm Mini
Materiały dodatkowe(X)
- Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.
- Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.
Średnica (Ø) | 5 mm |
Długość | 110 mm |
Długość robocza | 50 mm |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |