Wiertło uniwersalne MFD-S Plus

Wiertło uniwersalne MFD-S Plus
WIERTŁO-MFDS-PLUS-D8-L160-WL100MM

Nr art. 0641238016

EAN 4050641970596

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło uniwersalne MFD-S Plus

Nr art. 0641238016
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
Wierci praktycznie w każdym materiale

Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach


  • Czyste, precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia przez kilka różnych materiałów w jednym otworze

  • Dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań

  • Wiercenie nie powoduje rozbijania pustaków

  • Precyzyjne wiercenie

  • Doskonałe wyniki wiercenia w metalu


Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Opatentowany, czterostopniowy profil


Trzpień z funkcją blokady udaru


Skrócone rowki montażowe, dostosowane do systemu SDS-plus, blokują udar w młotowiertarkach, dzięki czemu nawet w razie przypadkowego włączenia mechanizmu udarowego wiertło nie ulegnie uszkodzeniu.



Testowane przez PGM


Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.

Uwaga
  • Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego.

  • Wiertło (nr art. 0641231035) z pogłębiaczem stożkowym (nr art. 0650641316) do wykonywania otworów pod elementy montażowe w systemie montażu dystansowego AMO®-Therm Mini
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.

  • Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.

Średnica (Ø)

8 mm

Długość

160 mm

Długość robocza

100 mm

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus