Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny
WIERTŁO MFDS-D8-L120MM

Nr art. 0641268012

EAN 4050641970480

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

Nr art. 0641268012

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.

Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach


  • Gładkie i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia jednego otworu w różnych materiałach

  • Doskonałe rozwiązanie do zastosowań uniwersalnych

  • Wiercenie pustaków bez niszczenia

  • Wysoce precyzyjne wiercenie punktowe

  • Znakomite rezultaty wiercenia w metalu


Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Opatentowany czteroetapowy profil


Standardowy trzonek sześciokątny 1/4 cala


  • Bez poślizgu w uchwycie wiertarskim

  • Można używać do każdego uchwytu do grotu


Testowane przez PGM


Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.

Uwaga

Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wiercenie obrotowe w płytkach ceramicznych, cegłach, dachówkach, pustakach, kamieniu, marmurze, drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.

  • Instalacja okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzeń w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.

Średnica (Ø)

8 mm

Długość

120 mm

Długość robocza

80 mm

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

Sześciokątny