Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek cylindryczny
WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-10X80X120MM
Nr art. 0641201012
EAN 4050641970503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych, z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach
- Czyste i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia naprzemiennie w różnych materiałach
- Nadaje się do wielu różnych zastosowań
- Wiercenie cegieł z komorą pustą bez rozbicia
- Bardzo dokładne wiercenie punktowe
- Doskonałe wyniki wiercenia w metalu
Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego
- Specjalna obróbka powierzchni
- Opatentowany profil 4-krotnie krzyżowany
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
Materiały dodatkowe(X)
- Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.
- Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.
Średnica (Ø) | 10 mm |
Długość | 120 mm |
Długość robocza | 80 mm |
Średnica chwytu | 10 mm |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | Chwyt cylindryczny |