Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek cylindryczny
WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-4X39X75MM

Nr art. 0641204007

EAN 4050641970268

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

Nr art. 0641204007

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wierci praktycznie w każdym materiale

Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych, z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach


  • Czyste i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia naprzemiennie w różnych materiałach

  • Nadaje się do wielu różnych zastosowań

  • Wiercenie cegieł z komorą pustą bez rozbicia

  • Bardzo dokładne wiercenie punktowe

  • Doskonałe wyniki wiercenia w metalu


Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Opatentowany profil 4-krotnie krzyżowany


Testowane przez PGM


Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.

Uwaga

Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.

  • Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.

Średnica (Ø)

4 mm

Długość

75 mm

Długość robocza

39 mm

Średnica chwytu

4 mm

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

Chwyt cylindryczny