Wieszak na kapelusz/płaszcz ZD 21

Wieszak na kapelusz i płaszcz, ZD 21
WIESZAK-ZD21-(CR)-MATT

Nr art. 0683507412

EAN 4038898563600

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wieszak na kapelusz/płaszcz ZD 21

Nr art. 0683507412
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
Wzornictwo dopasowane do uchwytów meblowych, wieszaków na kapelusze i płaszcze, a także klamek drzwi i okien ZD 21


Możliwość uzyskania spójnego wystroju

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Chromowane

Stopień połysku

Matowy

Szerokość

78 mm

Wysokość

147 mm

Głębokość

65 mm

Rozstaw otworów

32 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ozdobny uchwyt meblowy ZD 21

UCHWYT PROSTY ZD21 CHROM MAT.96MM