Wieszak na ręczniki

Wysuwany aluminiowy wieszak na ręczniki
WIESZAK-NA-RĘCZNIK-2RAM-L465MM

Nr art. 0684902085
EAN 4052703375653
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysuwany

Materiał:


  • Aluminiowa szyna prowadząca, srebrna, anodowana

  • Uchwyty na ręczniki wykonane ze stali chromowanej o grubości 16 mm, z szarymi zaślepkami z tworzywa sztucznego


Zaślepki uchwytów na szynach prowadzących wykonane z szarego tworzywa sztucznego z zaczepami, które są zablokowane po całkowitym wsunięciu/wysunięciu wieszaka



Możliwość zamocowania z boku (z lewej lub prawej strony) albo na górnej półce

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal/aluminium

Powłoka

Chromowana

Konstrukcja

Z dwoma ramionami

Długość

465 mm

Wielkość wydłużenia

280 mm