Druciana szczotka garnkowa HEAVY DUTY pleciona stal nierdzewna z gwintem łączącym M14
HEAVY DUTY druciana szczotka garnkowa ze stali nierdzewnej
SZCZ-DRUC-GARNK-HD-STAL-NIERDZ-M14-D65MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40507789.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wydajna i szybka obróbka dużych powierzchni o wysokiej odporności na zużycie dzięki zastosowaniu wiązania w prawo/w lewo szczotki garnkowej
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Szczotka tworzy krawędź | ↓ | ↑ | ↓ |
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
Materiały dodatkowe(X)
- Usuwanie żużla, rdzy, osadu, pozostałości betonu
- Oczyszczanie szwów spawalniczych
- Usuwanie lakieru i farby
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania
Średnica (D) | 65 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,5 mm |
Liczba plecionek | 18 szt |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |
Konstrukcja | Prawy-lewy wiązany |
Agresywność | Hard |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 12500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |