Wkładka
Wkładka ORSY 1, 2 na szufladę, wys. 55 mm
WKLADKA 6-KOMOROWA DO KASET
Nr art. 0955806500
EAN 4011231872393
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
W przypadku używania w szufladach ORSY 1, dwie na każdą szufladę
Liczba przedziałów | 5 szt |
Konstrukcja szuflady | 5 wkładek formowanych termicznie, szer. 55 x gł. 210 x wys. 48 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 123,000 g |