Wkładka silikonowa do podpórek meblowych
Wkładka silikonowa do półki szklanej
WKŁADKA SILIKONOWA DO PODPÓREK TYP 1
Nr art. 0683311139
EAN 4045989266050
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do półek szklanych
• Materiał: - wysokiej jakości silikon
• Wkładka współpracuje z podpórką 0683 311 130
• Po zamocowaniu wkładki silikonowej w podpórce, odstęp pomiędzy osią otworu mocującego i dolną powierzchnią półki = 3 mm.
• Wkładka współpracuje z podpórką 0683 311 130
• Po zamocowaniu wkładki silikonowej w podpórce, odstęp pomiędzy osią otworu mocującego i dolną powierzchnią półki = 3 mm.
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
InstrukcjaW celu uzyskania podpórki do półek szklanych należy zamówić podpórkę 0683 311 130 oraz wkładkę silikonową 0683 311 139
![]() | |
Materiał | Silikon |
