Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
Wkładka walizki do elektronarzędzi MASTER
Nr art. 5801842406
EAN 4062856097012
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarko-wkrętarka |
Nadaje się do walizki | Walizka systemowa 8.4.2 |
Długość | 462,5 mm |
Szerokość | 335 mm |
Wysokość | 108 mm |
Wymiary systemu | 8.4.2 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 490,000 g |
Materiał | Polistyren - PS |