Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
Wkładka walizki do elektronarzędzi MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Szlifierka kątowa |
Nadaje się do walizki | Walizka systemowa 8.4.2 |
Długość | 500 mm |
Szerokość | 360 mm |
Wysokość | 80 mm |
Wymiary systemu | 8.4.2 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1218 g |
Materiał | Tworzywo sztuczne |