Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

Wkładka walizki do elektronarzędzi MASTER
WKŁADKA DO WAL-(ABS-AS-12 COMPACT)-4.4.2

Nr art. 5801442101

EAN 4062856508761

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

Nr art. 5801442101
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
Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Nadaje się do walizki

Walizka systemowa 4.4.2

Długość

335 mm

Szerokość

231 mm

Wysokość

108 mm

Wymiary systemu

4.4.2

Masa produktu (jednej sztuki)

340,000 g

Materiał

Polistyren - PS