Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
Wkładka walizki do elektronarzędzi MASTER
WKŁADKA DO WALIZKI(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
Nr art. 5801843446
EAN 4099618046919
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Szlifierka kątowa |
Nadaje się do walizki | Walizka systemowa 8.4.3 |
Długość | 462 mm |
Szerokość | 335 mm |
Wysokość | 160 mm |
Wymiary systemu | 8.4.3 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 490,000 g |
Materiał | ABS |