Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
Wkładka walizki do elektronarzędzi MASTER
WKLADKA DO WALIZKI(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
Nr art. 0955031203
EAN 4056807135717
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Młot wiercący i kujący |
Nadaje się do walizki | Walizka systemowa 8.4.2 |
Długość | 462 mm |
Szerokość | 335 mm |
Wysokość | 108 mm |
Wymiary systemu | 8.4.2 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 430,000 g |
Materiał | ABS |