Wkładka systemowa 4.4.1, szczypce do pierścieni zabezpieczających, proste
Wkładka systemowa zestawu szczypiec do pierścieni zabezpieczających, prostych, 4.4.1
WKŁADKA Z PIANKI DO 0965905603
Nr art. 0955905603
EAN 4056807766805
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Można używać ze wszystkimi produktami systemu ORSY
Ujednolicony wymiar siatki
Atrakcyjne wykończenie karbonowe
Wkładka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z atrakcyjnym wykończeniem w postaci włókna węglowego zapewnia większą trwałość i stabilność oraz łatwiejsze czyszczenie
Łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia
Rozmiary narzędzi oznaczone na wkładce.
Materiały dodatkowe(X)
Można używać z systemami ORSY (np. systemem walizek i kaset narzędziowych, wózkiem warsztatowym, pojemnikami ORSY®BULL, regałami ORSY)
Duża sekcja piankowa | 4.4.1 |
Szerokość x wysokość x głębokość | 231 x 38 x 335 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!