Wkładka systemowa 8.4.1, szczypce

Zestaw szczypiec do wkładek systemowych 8.4.1, 10 el.
WKŁADKA Z PIANKI DO ART. NR 0965905925

Nr art. 0955905925

EAN 4056807768151

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkładka systemowa 8.4.1, szczypce

Nr art. 0955905925
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
Bez elementów, na asortyment, art. nr 0965905925

Zgodność ze wszystkimi produktami systemu ORSY


Ujednolicony wymiar siatki



Atrakcyjne wykończenie z włókna węglowego


Końcówka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wykończonego włóknem węglowym dla zwiększonej trwałości, stabilności i łatwiejszego czyszczenia



Łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia


Rozmiary narzędzi oznaczone na wkładce.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiedni do systemów ORSY (np. kufra systemowego, wózka warsztatowego, pojemników ORSY®BULL, półek ORSY)

Duża sekcja piankowa

8.4.1

Szerokość x wysokość x głębokość

462 x 38 x 335 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce boczne do cięcia, wzmacniane DIN ISO 5749

SZCZYPCE ZEBRA DO CIECIA BOCZNE 160

Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego
Szczypce boczne do cięcia, wzmacniane DIN ISO 5749

SZCZYPCE ZEBRA DO CIECIA BOCZNE 180

Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746

SZCZYPCE ZEBRA UNIWERSALNE 180 MM

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
Szczypce półokrągłe wydłużone DIN ISO 5745

SZCZYPCE ZEBRA PŁASKIE PROSTE 200 MM

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Szczypce półokrągłe wydłużone DIN ISO 5745

SZCZYPCE ZEBRA PŁASKIE KAT40ST 200

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Szczypce do pierścieni zabezpieczających, kszt. C Do pierścieni zabezpieczających do otworów wierconych

SZCZ.DO PIERS.WEW.SEGERA-PROSTE180MM

Szczypce do pierścieni zabezpieczających, kszt. D do pierścieni zabezpieczających do otworów wierconych

SZCZ.DO PIER.SEGERA WEW 19-60MM

Szczypce do pierścieni zabezpieczających, kszt. A do pierścieni zabezpieczających wału

SZCZ.DO PIER SEGERA ZEW.PR.19-60MM

Szczypce do pierścieni zabezpieczających, kszt. B do pierścieni zabezpieczających wału

SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM

Szczypce nastawne DIN ISO 8976

SZCZYPCE HYDRAULIKA NASTAW.250

Samozaciskowe szczypce do pompy wodnej z przyciskiem regulacji