Wkładka systemowa 8.4.1, szczypce
Zestaw szczypiec do wkładek systemowych 8.4.1, 18 el.
WKŁADKA Z PIANKI DO ZESTAWU 0965905911
Nr art. 0955905911
EAN 4061975355928
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Można używać ze wszystkimi produktami systemu ORSY System World
Ujednolicony wymiar siatki
Atrakcyjne wykończenie karbonowe
Wkładka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z atrakcyjnym wykończeniem w postaci włókna węglowego zapewnia większą trwałość i stabilność oraz łatwiejsze czyszczenie
Łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia
Rozmiary narzędzi oznaczone na wkładce.
Materiały dodatkowe(X)
Można używać z systemem ORSY System World (np. systemem walizek i kaset narzędziowych, wózkiem warsztatowym, pojemnikami ORSY®BULL, regałami ORSY)
Duża sekcja piankowa | 8.4.1 |
Szerokość x wysokość x głębokość | 462 x 38 x 335 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!