Wkładka zamka S5 Eco
Wkładka zamka, S5 Eco w układzie 5-trzpieniowym
WKŁADKA-ZAMKA-DB-5PIN-(NI)-35X40MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Krótka wkładka i wkładka podwójna zamka z pięcioma zapadkami trzpieniowymi.
Dostępna wersja do różnych kluczy
Można używać do wszystkich typowych drzwi
Nie używać do zamykania elementów składowych systemu ochrony przeciwpożarowej
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Aby określić dokładnie wymaganą długość wkładki, zalecamy korzystanie z miarki do wkładki zamka art. nr 0688190201.
Rodzaj zamknięcia | Różne zamykanie |
Funkcja awaryjna i zagrożenia (blokowana po obu stronach) | Nie |
Długość zewnętrzna x długość wewnętrzna (A / B) | 35 x 40 mm |
Długość (C) | 75 mm |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Stopień połysku | Matowy |
Materiał klucza | Mosiądz |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Ilość kluczy | 3 szt |