Wkłady do wycieraczek samochodów osobowych, 2 szt.
WKŁADY do wycieraczek sam. osob., płaskie, sklep
WYM.PIORO DO WYC.TYP AERTWIN-SHOP-L750MM
Nr art. 0848147602
EAN 4062856166046
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Najwyższa jakość — Made in Germany
- Dwie sztuki w opakowaniu
- Możliwość docięcia do pożądanych rozmiarów
- Instrukcje montażu dostępne za pośrednictwem kodu QR
- Bardziej przyjazne dla środowiska i tańsze rozwiązanie niż wymiana całej wycieraczki
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 750 mm |
Grubość profilu | 5,3 mm |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Materiał | Kauczuk |