ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych
ASSY-D stal ocynkowana, łeb płasko-soczewkowy AW
WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A2K-4X40/34,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręt bez końcówki wiertarskiej, przeciwgwint lub gwint pierścieniowy
Większa nośność wtyku
Napęd AW:
- Optymalne przeniesienie siły
- Doskonałe dopasowanie
- Pewne osadzenie wkrętu
- Wysoka stabilność
Gwint asymetryczny
Niski moment wkręcania, duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
Europejska aprobata techniczna ETA-11/0190 (dla wkrętów samogwintujących jako łączników do drewna)
Materiały dodatkowe(X)
Wkręt do kołka do:
- 91 Kołek nylonowy
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 Kołek ZEBRA Shark
- 64 kołek do ścian z pustych z tworzywa sztucznego W-KH
- 73 kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS
- 74 lekki kołek konstrukcyjny W-KL
- 74.1 kołek do izolacji W-ID
- 75 kołek do gazobetonu W-GB
Uniwersalny wkręt do płyty wiórowej
Meble, płyty bazowe, szalunki, elementy konstrukcyjne itp.
ASSY-D ze stali ocynkowanej można używać w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Długość gwintu (lg) | 34,5 mm |
Średnica łba (dh) | 7,9 mm |
Wysokość łba (k) | 7,9 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Złączka |
Typ łba | P |
Średnica rdzenia | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Kształt końcówki | Końcówka |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!