Wkręt EURO, typ A

Wkręt euro z łbem stożkowym płaskim, typ A
ŚRUBA EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Nr art. 027656318
EAN 4038898564904

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
  • Materiał: Stal, niklowana

  • Łeb stożkowy płaski
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaMeblarstwo, technika mocowań
Instrukcja

Otwór nawiercony o średnicy 5,0 mm

Średnica znamionowa (d)

6.3 mm

Długość (l)

18 mm

Typ łba

Łeb stożkowy płaski 90 stopni

Średnica łba (dh)

7.4 mm

Wysokość łba (k)

1.8 mm

Szczegóły łba

Typ A

Końcówka wewnętrzna

AW20

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt gwintu

Gwint pojedynczy

Średnica rdzenia

4.0 mm

Kształt końcówki

Płaskie

Min. kąt wkręcania

45 Stopnie

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Niklowana

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie

Zakres stosowania

Konstrukcja stojaka wystawowego, Meble

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit AW® C 6.3 (1/4 cala)

GROT AW20 POMARANCZ 1/4 DL.25MM

ZEBRA
x 10 szt.