Wkręt EURO, typ A
Wkręt euro z łbem stożkowym płaskim, typ A
WKRĘT-EURO-Z2-(E2J)-6,3X14
Nr art. 027616314
EAN 4038898564928
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Stal, niklowana
- Łeb stożkowy płaski
Materiały dodatkowe(X)
Otwór nawiercony o średnicy 5,0 mm
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 6,3 mm |
Długość (l) | 14 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 6,8 mm |
Wysokość łba (k) | 1,8 mm |
Szczegóły łba | Typ A |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Średnica rdzenia | 4,0 mm |
Kształt końcówki | Płaskie |
Min. kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Niklowana |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie |
Zakres stosowania | Złączka, Konstrukcja magazynowa, Konstrukcja stojaka wystawowego, Meble |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!