Wkręt budowlany ASSY®plus FT 4 CSMP Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-stożkowy z frezem
ASSYplus VG 4 CSMP st.oc.FT ł. pł.st. z ki.fr. RW
WKRĘT-ASSY-STFR-VG-RW40-(A3K)-8X340/315
ASSYPLUS VG 4 CSMP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Czyste pogłębianie w miękkim drewnie
- Łatwe zagłębianie łba wkrętu w drewnie dzięki zoptymalizowanym frezom kieszeniowym
- Brak wykruszeń w powlekanych płytach wiórowych dzięki poprawie efektu frezowania i większej liczbie frezów kieszeniowych do ∅ 4,5 mm
- Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami
Atrakcyjne wizualnie wykończenie z pogłębieniem stożkowym w drewnie lub z dokładnym pogłębieniem stożkowym w połączeniach metal-drewno dzięki nowatorskim frezom kieszeniowym
- Optymalna równowaga między ściąganiem elementów a pogłębianiem
- Doskonałe pogłębianie w powlekanej płycie wiórowej
- Czyste zagłębianie łba stożkowego w litym drewnie
- Efekt hamowania w metalu i efekt frezowania w drewnie
- Optymalna liczba frezów kieszeniowych w zależności od zastosowania
Największe przeniesienie mocy w kierunku rozciągającym i ściskającym
- Symetryczny gwint o wysokiej efektywności wkręcania dostosowany do parametrów końcówki do wstępnego wiercenia
- W przypadku połączeń drewno-drewno o dużej obciążalności, niezależnie od kierunku obciążenia
Dzięki wydajnej końcówce nawiercającej zapewnia zwarte połączenia śrubowe i niewielkie przekroje materiału
- Bardzo krótkie dopuszczalne odległości krawędzi, np. 3xd, dzięki czemu wkręty ASSY ∅ 8 mm nadają się do szerokości belki 60 mm
- Bez konieczności wstępnego nawiercania
- Drewno nie rozłupuje się i nie pęka
- Niewielkie bicie długich śrub
Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności
- Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w zastosowaniach z bezpośrednią ekspozycją na warunki atmosferyczne lub w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor gazowy
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalne zastosowanie do przenoszących duże obciążenia połączeń w konstrukcjach drewnianych i połączeń stal-drewno przenoszących obciążenia rozciągające lub ściskające
Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż łączników/metalu/drewna łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko chrom(VI) o grubości warstwy 8 µm
- Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010--12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Wymaganie klasyfikacji T2/C2 jest spełniony zgodnie z normą PrEN 14592:2017 (D)
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- W przypadku wzmocnień przenoszących poprzeczne obciążenia ściskające, w celu równomiernego przeniesienia obciążenia między łożyskiem wspornika a łbami śrub musi być umieszczona płyta rozdzielająca nacisk. Łeb śruby musi być wyrównany z płytą rozdzielającą nacisk. W razie potrzeby użyć śrub z gwintem pełnym i łbem płasko stożkowym. Grubość płyty stalowej musi być tak zwymiarowana, aby był zagwarantowany równomierny rozkład obciążenia na śruby
- W przypadku wzmacniania elementów drewnianych pod kątem prostym do obciążenia rozciągającego włókien należy użyć co najmniej 2 wkrętów. Jeśli głębokość wkręcania wynosi co najmniej 20 x d powyżej lub poniżej obszaru podatnego na pękanie, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu śruby, można użyć tylko jednej śruby
- W przypadku używania śrub z łbem stożkowym płaskim do montażu metal-drewno, element metalowy musi być wyposażony w odpowiednie otwory z pogłębieniem stożkowym
- W przypadku przenoszących obciążenia połączeń drewno-metal wkręty ASSY muszą być dokręcone określonym momentem. Moment dokręcania = wymagany przeważający moment obrotowy x 1,2 < 90% momentu zrywającego
- W przypadku długich śrub ułożonych na krzyż lub w bloku śrubowym z wąskimi luzami krawędzi zaleca się wywiercenie otworów pilotowych lub użycie przykręcanych narzędzi, aby uniknąć przecięcia śrub
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Długość (l) | 340 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 315 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 315 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 15 mm |
Wysokość łba (k) | 4.7 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Średnica rdzenia | 5 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Dodatkowe akcesoria | Blokada bitu |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 71.000 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!