Wkręt dachowy
Wkręt dachowy, drewno/gazobeton
Nr art. 0217160120
EAN 4038898096979
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb sześciokątny z podkładką dociskową
- Do użytku ze zwykłymi wkrętakami (z ogranicznikiem głębokości)
Gwarancja ZVDH (Stowarzyszenia cieśli),
W przypadku gazobetonu wymagane jest przeprowadzenie testów wyrywania na miejscu! Wartości wyrywania dla konstrukcji drewnianych zgodnie z DIN 1052 lub określone na podstawie testów.
Długość mocowania osprzętu = konstrukcja dachu + minimalna głębokość wkręcania
- Minimalna głębokość wkręcania w gazobetonie: <> 60 mm
- Minimalna głębokość wkręcania w drewnie: > 30 mm
Przetestowane zgodnie z normą DIN 50018 – 15 cykli Kesternich
przetestowane zgodnie z normą DIN 50021 – test rozpylonej mgiełki solnej
Materiały dodatkowe(X)
Drewno/gazobeton
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 120 mm |
Długość gwintu (gwint blachowkrętu) (l2) | 70 mm |
Średnica łba (d2) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,35 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |