Wkręt do łączników ASSY® 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy

ASSY 4 CS stal ocynk, pełny gw, łeb pł.-stożk. RW
WKRĘT-ASSY-STOŻ-RW20-(A2K)-3,5X35/30

Nr art. 019003535

EAN 4061975678317

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt do łączników ASSY® 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy

Nr art. 019003535

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wkręt z gwintem pełnym i łbem stożkowym płaskim, do mocowania łączników lub złączy szafek w drewnie lub drewnianych panelach w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych

Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Połączenie formowane z metalowymi łącznikami lub produktami drewnianymi o dużej gęstości


  • Do połączeń mocujących przy użyciu śrub stalowych o pełnym gwincie

  • Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami

  • Ściąganie bez zagłębiania łba ze względu na brak elementów frezujących pod łbem

  • Łeb mocowany jest poprzez wciśnięcie


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do połączeń stal-drewno narażonych na rozciąganie


Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż elementów drewnianych lub łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.



Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko chrom(VI) o grubości warstwy 5 µm

  • Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010--12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Instrukcja
  • Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych

  • Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze

  • Śruby z gwintem pełnym nadają się do bezpiecznego montażu złączek lub cienkich materiałów. Wybrana długość śruby powinna być mniejsza od grubości płyty nośnej, w którą ma ona zostać wkręcona

Średnica znamionowa (d)

3,5 mm

Długość (l)

35 mm

Typ łba

CSK

Średnica łba (dh)

7 mm

Wysokość łba (k)

2,3 mm

Końcówka wewnętrzna

RW20

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Długość gwintu (lg)

30 mm

Średnica rdzenia

2,1 mm

Kształt końcówki

Końcówka z frezem hilltop

Kąt ostrza

28 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Min./maks. kąt wkręcania

0-90 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

1,526 g

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL

Zakres stosowania

Uniwersalne, Meble, Korpus, Złączka

Pasujące maszyny

Würth BS 12-A Power

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Śruba wymagająca dopuszczenia

Tak

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit RW®

BIT-RW20-1/4CAL-L25MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Bit RW®

BIT-RW20-1/4CAL-L50MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.
Bit RW®

BIT-RW20-1/4CAL-L120MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.