Wkręt do łączników szafkowych ASSY® 4 PH Caravan Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy
Stal oc. do poł. kiel. Caravan FT łeb pł.-socz. RW
WKRĘT-PANHD-CARAVAN-RW20-(A2K)-4X26/23
ASSY 4 PH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Płaskie mocowanie blach metalowych do celów drugorzędnych
- Łeb płasko-soczewkowy
- Duża powierzchnia styku
Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Doskonałe mocowanie bez tarcia w tworzywie sztucznym, np. w kotwach lub w jednorodnych, mocno skompresowanych materiałach drewnianych
- Wkręt błyskawicznie zagłębia się dzięki ciągłemu gwintowi od samego wierzchołka
- Wkręcanie bez rozpierania dzięki geometrii końcówki nie zawierającej żadnego elementu
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 PH ze stali nierdzewnej
Materiały dodatkowe(X)
Do narażonych na rozciąganie połączeń kotwionych Kaltschmelz stal-drewno
Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem, umożliwia wykonywanie np. podłączeń kotwionych Kaltschmelz. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bezchromowe(VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010--12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku śrub od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
Aby optymalnie wykorzystać zalety wkręta, należy użyć odpowiedniego bitu RW.
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 26 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba (dh) | 6,8 mm |
Wysokość łba (k) | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 23 mm |
Średnica rdzenia | 2,2 mm |
Kształt końcówki | Końcówka |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,681 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Uniwersalne |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!