Wkręt do cienkich blach Z łbem sześciokątnym DBS

Wkręt do cienkich blach DBS stal ocynkowana
WKRĘT-DBS-WS8-(A3K)-4,8X20

Nr art. 020004820

EAN 4050642919709

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt do cienkich blach Z łbem sześciokątnym DBS

Nr art. 020004820

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 300 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stalowe i ocynkowane, do bezszwowego łączenia arkuszy blaszanych do profili stalowych

Zalety geometrii końcówki:


  • Brak wstępnego wiercenia

  • Podczas wiercenia nie tworzy się wiór , który mógłby deformować połączenie

  • Większa wytrzymałość połączenia


Odpowiednie do połączeń cienkich elementów tI / tII zgodnie z aprobatą ETA-10/0184


  • Stal / stal - do ∅ 4,8 mm

Do stosowania w suchych wnętrzach

Uwaga

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rodzaj gwintu

ST

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt końcówki

Końcówka

Konstrukcja

Stal, Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

4,8 mm

Długość (l1)

20 mm

Średnica łba (dk)

10,5 mm

Wysokość łba (k1)

4,5 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

2,5 mm

Do maks. grubości konstrukcji

1,25 mm

Dopuszczenie

ETA-10/0184