Wkręt do cienkiej blachy z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą DBS

Wkr.do cien.bl., st/nA2, pod.usz.
WKRĘT-DBS-SHB14-BIM/A2-SW8-(RUS)-4,5X25

Nr art. 020154525

EAN 4050642683952

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt do cienkiej blachy z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą DBS

Nr art. 020154525

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 300 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DBS bimetaliczne: Wkręt ze stali nierdzewnej z końcówką stalową
  • Brak konieczności wiercenia otworów

  • Formowanie gwintu przez nadlew kołnierza

  • Przemieszczanie materiału bez powstawania wiórów

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-537


Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Np. połączenia stalowych i aluminiowych profili za pomocą płytek łączących

Materiał

Bimetal

Powłoka

Cynkowa płatkowa/lamelowa

Materiał podkładki uszczelniającej

Stal szlachetna A2

Powierzchnia podkładki uszczelniającej

Bez pokrycia

Materiał uszczelki

Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rodzaj gwintu

ST

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt końcówki

Końcówka

Konstrukcja

Stal, Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

4,5 mm

Długość (l1)

25 mm

Średnica łba (dk)

12 mm

Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2)

14 mm

Grubość tarczy (h1)

3 mm

Wysokość łba (k1)

5,5 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

2 mm

Do maks. grubości konstrukcji

1 mm

Dopuszczenie

ETA-10/0184