Wkręt do cienkiej blachy z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą DBS
Wkr.do cien.bl., st/nA2, pod.usz.
WKRĘT-DBS-SHB16-BIM/A2-SW8-(RUS)-6,0X25
Nr art. 020106025
EAN 4050642684034
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Brak konieczności wiercenia otworów
- Formowanie gwintu przez nadlew kołnierza
- Przemieszczanie materiału bez powstawania wiórów
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-537
Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184
Materiały dodatkowe(X)
Np. połączenia stalowych i aluminiowych profili za pomocą płytek łączących
![]() | |
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Końcówka |
Konstrukcja | Stal, Aluminium |
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 16 mm |
Grubość tarczy (h1) | 3 mm |
Wysokość łba (k1) | 7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 2 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 1,25 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |