Wkręt do fasad z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem sześciokątnym, powlekany W-FS
Wkręt do fasad W-FS
WKRĘT-A2-(BLK)-4,8X38
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
<> 5000 godz.). Proszę zwrócić uwagę na czas dostawy!
W atmosferze przemysłowej i w pobliżu morza należy używać stali nierdzewnej A4
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania powierzchni fasadowych do konstrukcji drewnianych (np. Trespa, Eternit). Przestrzegać normy DIN 1052
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Średnica łba (dk) | 12 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,6 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Długość gwintu | 29 mm |
Typ łba | P |
Kolor | Bezbarwny |