Wkręt do kołka GPN 700, do gwintów amerykańskich
Korek gwintowy GPN 700, gwint calowy
KOREK GWINT. GPN 700, DO GWINTOW AMERYK.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje dodatkowe:
Przeznaczone do różnych gwintów calowych i gwintów wewnętrznych zgodnie z normą DIN EN ISO 228-1.
Bezpoślizgowa głowica do montażu ręcznego jest wyposażona w dodatkowe gniazdo do średnich rozmiarów, aby ułatwić montaż za pomocą wkrętaka.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | UNF3/4 |
Skok gwintu | 16 in |
Średnica zewnętrzna (d2) | 26 mm |
Wysokość (h1) | 18 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 12 mm |
Inna norma | GPN 700 |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Kolor | Żółty |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 100 °C |