Wkręt do kołka GPN 710, do gwintów rurowych
Korek gwintowy GPN 710, gwint rurowy
KAPTUREK OCHRONNY-GPN710-G2IN-CZARNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje dodatkowe:
Rowkowany kwadratowy napęd do montażu za pomocą klucza lub wkrętaka.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | G2 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 72 mm |
Wysokość (h1) | 25 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 12 mm |
Rozmiar klucza (s1) | 27 mm |
Inna norma | GPN 710 |
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Czarny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 130 °C |