Wkręt do kołka GPN 730, do gwintów metrycznych
Korek gwintowy GPN 730, gwint metr
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Efekt uszczelnienia:
Krawędź uszczelniająca (bez oddzielania kształtu) zapobiega przedostawaniu się i wyciekom płynów w określonych granicach.
Informacje dodatkowe:
Montaż za pomocą śrubokrętu lub mechanicznie za pomocą specjalnego klucza.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 20 mm |
Wysokość (h1) | 15 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 6,8 mm |
Inna norma | GPN 730 |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Kolor | Czarny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 90 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 170 °C |