Wkręt do parapetów okiennych pias®
PIAS, st nierdz A2, niepowlek, AW, łeb pł soczewk
WKRĘT-GRGWD-SHB-A2-AW20-M4,2X20
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Napęd AW
- Lepsze przenoszenie siły
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Zerowe odpad
Tarcza poliamidowa
- Stabilizowane UV, dzięki czemu barwy nalotowe i kruchość tarczy są zminimalizowane.
- Tarcza nie pęknie podczas wkręcania śruby.
Maksymalna grubość aluminium: 2,5 mm
Używać tylko śrubokrętów z ogranicznikiem głębokości
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania parapetów okien do drewna i okien z aluminium bez wstępnego wiercenia.
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Średnica tarczy (d2) | 12 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 7,95 mm |
Grubość tarczy (h1) | 2 mm |
Długość wiertełka (lp) | 3 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,8 mm |
Średnica wiertła | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | ST |
Materiał podkładki | Poliamid |
Kolor tarczy | Naturalny |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!