Wkręt do pokryć dachowych pias®
Stal nierdz. pias A2 gładka z podkładką AW
WKRĘT Z PODKŁ-SHB15-A2-AW20-4,5X25
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ostrze samowiercące pias®
- Punktowanie, wiercenie, gwintowanie i wkręcanie w jednym kroku
- Niewielki docisk
- Optymalna wydajność wiercenia
- Oszczędza czas i wysyłek
Utwardzona podkładka uszczelniająca EPDM o wysokiej jakości
Śruba ASSY
Napęd AW
Materiały dodatkowe(X)
Do przykręcania blachy aluminiowej o grubości do 2 mm do drewnianych konstrukcji
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Średnica tarczy (ds) | 15 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Długość gwintu (b) | 15 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał podkładki | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki | Bez pokrycia |
Materiał podkładki uszczelniającej | EPDM |
Średnica znamionowa x długość x długość gwintu | 4,5 x 25 x 15 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!