Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS Stal ocynkowana, niklowana na czarno (ZNBHL), gniazdo AW
FBS st. ocyn. nikl. czar. łeb wp. AW sort. wg zas.
WKRĘT-DO-OKUĆ-AW20-SORT-(ZNBHL)-4,1X38
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwint specjalny z końcówką igłową
- Średnica łba 7,0 mm
- Wkręt do konstrukcji okiennych, mocowanie okuć na profilach z tworzywa sztucznego
Napęd AW
- Optymalne przenoszenie sił
- Brak sił wyrzucających
- Dobre centrowanie
- Szybkie dopasowanie bitu do gniazda
Zwiększona ochrona przed korozją
W teście mgły solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS, 360 godzin bez czerwonej rdzy korozji metalu
Warstwa ochronna antykorozyjna bez CR(VI).
Sortowany wg zastosowania
Sortowany według średnicy łba
(Zostaną posortowane elementy obce > lub <, takie jak średnica łba)
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d) | 4.1 mm |
Długość (l) | 38 mm |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Wysokość łba (k) | 2.2 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Długość gwintu (lg) | 35.8 mm |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj gwintu | ST |
Średnica rdzenia | 2.5 mm |
Kształt końcówki | Punktowe |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2.060 g |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |