Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
FBS, st. oc., łeb stożkowo-soczewkowy, H
WKRĘT DO PCV-NSP-H2-(A3K)-4,1X30
FBS 1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: PH2
- Gwint specjalny z ostrzem szpilkowym
- Średnica łba 7,0 mm
Odporność termiczna warstwy chroniącej przed korozją 150°C
Warstwa chroniąca przed korozją nie zawiera Cr(VI).
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d) | 4,1 mm |
Długość (l) | 30 mm |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Wysokość łba (k) | 2,2 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Punktowe |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,500 g |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |