Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
FBS st ocynk, łeb stożkowo soczewkowy H Deltacoll
WKRĘT DO PCV-NSP-H2-(DCO)-4,1X22
FBS 1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb: PH2
- Gwint specjalny z końcówką igłową
- Średnica łba 7,0 mm
Zwiększona ochrona przed rdzą
W teście mgły solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS, 240 godzin bez czerwonej rdzy korozji metalu nieszlachetnego.
Stabilność termiczna warstwy zabezpieczającej przed korozją 150°C.
Warstwa ochronna antykorozyjna bez CR(VI).
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d) | 4.1 mm |
Długość (l) | 22 mm |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Wysokość łba (k) | 2.2 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Punktowe |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1.210 g |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |