Wkręt do stelaży płyt gipsowych
Stal fosforowana H
WKRĘT DO STELAŻY GK-H2-(PHR)-3,9X13,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do dołączenia profilów U, wsporników C i innych profilów metalowych na konstrukcjach o grubości materiału do 1 mm na jeden element
- Podwójnie gwintowany blachowkręt
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 3,9 mm |
Długość (l) | 13,5 mm |
Długość gwintu (lg) | 11 mm |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 2,67 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj gwintu | ST |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Kształt końcówki | Końcówka |