Wkręt do uchwytów meblowych

Wkręt do uchwytów meblowych, zestaw, ORSY
ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X20

Nr art. 027534020

EAN 4038898132356

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt do uchwytów meblowych

Nr art. 027534020
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
Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW

Pełny gwint M4



Stal cynkowana, niebieska, zabezpieczona przed korozją



Śruba z dużym łbem płaskim o średnicy 9,5 mm z gniazdem AW 20


Duża powierzchnia styku



Gniazdo AW


  • Dobre dopasowanie

  • Brak ekscentryczności osi

  • Optymalne wyśrodkowanie

  • Przekazywanie wysokiej siły

  • Dłuższy czas eksploatacji końcówki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

20 mm

Średnica łba (dk)

9,5 mm

Średnica znamionowa

4 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

BIT-AW20-1/4CAL-L50MM

E 6.3 (1/4")