Wkręt do wieszaka belki ASSY® 4 JH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy

ASSY 4 JH wieszak belki st ocynk FT łeb pł-socz RW
WKRĘT-ASSY-PANHD-ŁCIES-RW20-(A3K)-5X60

Nr art. 0153350060

EAN 4061975606624

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt do wieszaka belki ASSY® 4 JH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy

Nr art. 0153350060

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 250 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wkręt z gwintem pełnym i atrakcyjnym wizualnie łbem płasko soczewkowym oraz wzmocnieniem trzonu na spodzie, do mocowania elementów z blachy i metalowych złączy w drewnie w pomieszczeniach suchych lub mokrych bez żadnego luzu

Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Płaski montaż przenoszących obciążenia elementów z blachy lub połączeń stal-drewno


  • Wzmocnienie trzpienia pod łbem pozwala zminimalizować odstęp między blachą a wkrętem

  • Duża powierzchnia styku


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności


  • Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 PH ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do połączeń stal-drewno narażonych na rozciąganie


Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż elementów drewnianych lub łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.



Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bezchromowe(VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Nadaje się do użytku w klasie wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • W przypadku śrub od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
Instrukcja
  • Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze

  • Śruby z gwintem pełnym nadają się do bezpiecznego montażu złączek lub cienkich materiałów. Długość wkrętu powinna być mniejsza niż przekrój poprzeczny powierzchni wkrętu

  • Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych

  • W przypadku przenoszących obciążenia połączeń drewno-metal wkręty ASSY muszą być dokręcone określonym momentem. Moment dokręcania = wymagany przeważający moment obrotowy x 1,2 < 90% momentu zrywającego

Średnica znamionowa (d)

5 mm

Długość (l)

60 mm

Typ łba

P

Średnica łba (dh)

8 mm

Wysokość łba (k)

2,6 mm

Szczegóły łba

Wzmocniony czop wału

Końcówka wewnętrzna

RW20

Rodzaj gwintu

HOGWD

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt gwintu

Gwint grubozwojny

Długość gwintu (lg)

52 mm

Średnica rdzenia

3,2 mm

Kształt końcówki

Końcówka z frezem hilltop

Kąt ostrza

34 Stopnie

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Kolor

Srebrny

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

5,424 g

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL

Zakres stosowania

Płyta metalowa, drewno

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bit RW®

BIT-RW20-1/4CAL-L25MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Bit RW®

BIT-RW20-1/4CAL-L50MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.
Bit RW®

BIT-RW20-1/4CAL-L120MM

Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
x 5 szt.