Wkręt do wieszaka belki ASSY® 4 JH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy
ASSY 4 JH wieszak belki st ocynk FT łeb pł-socz RW
WKRĘT-ASSY-PANHD-ŁCIES-RW20-(A3K)-5X70
ASSY 4 JH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Płaski montaż przenoszących obciążenia elementów z blachy lub połączeń stal-drewno
- Wzmocnienie trzpienia pod łbem pozwala zminimalizować odstęp między blachą a wkrętem
- Duża powierzchnia styku
Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności
- Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 PH ze stali nierdzewnej
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń stal-drewno narażonych na rozciąganie
Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż elementów drewnianych lub łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bezchromowe(VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Nadaje się do użytku w klasie wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku śrub od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Śruby z gwintem pełnym nadają się do bezpiecznego montażu złączek lub cienkich materiałów. Długość wkrętu powinna być mniejsza niż przekrój poprzeczny powierzchni wkrętu
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- W przypadku przenoszących obciążenia połączeń drewno-metal wkręty ASSY muszą być dokręcone określonym momentem. Moment dokręcania = wymagany przeważający moment obrotowy x 1,2 < 90% momentu zrywającego
Średnica znamionowa (d) | 5 mm |
Długość (l) | 70 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 2,6 mm |
Szczegóły łba | Wzmocniony czop wału |
Końcówka wewnętrzna | RW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Długość gwintu (lg) | 62 mm |
Średnica rdzenia | 3,2 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z frezem hilltop |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6,216 g |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Płyta metalowa, drewno |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!