Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem
ISO 4026 stal, 45H, ocynk.
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV
ISO 4026 zastępuje DIN 913 | Istnieje pewien zakres rozbieżności | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.
Jeśli wkręty dociskowe są spawane, dokręcane i mocowane razem z nakrętkami lub zostaną wygięte, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego połączenia. Wszelkie przypadki naprężeń rozciągających są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie i mogą spowodować nieprawidłowości.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica końca płaskiego (d2) | 7 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH5 |
Normy | ISO 4026 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa twardości | 45H |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Kształt końcówki | Ścięty stożek |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |