Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem

ISO 4026 stal, 45H, ocynk.
WKRĘT-USTAL-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X16

Nr art. 025501216
EAN 4052703865048

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4026, stal 45H, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV



ISO 4026 zastępuje DIN 913 | Istnieje pewien zakres rozbieżności | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.



Jeśli wkręty dociskowe są spawane, dokręcane i mocowane razem z nakrętkami lub zostaną wygięte, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego połączenia. Wszelkie przypadki naprężeń rozciągających są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie i mogą spowodować nieprawidłowości.



Wskazówka:


Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

16 mm

Średnica końca płaskiego (d2)

8,5 mm

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH6

Normy

ISO 4026

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Klasa twardości

45H

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Kształt końcówki

Ścięty stożek

Spełnia wymogi RoHS

Tak