Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem

ISO 4026 stal, 45H, zwykła
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4026-45H-IS3-M6X10

Nr art. 02556 10
EAN 4045727950265

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4026, stal 45H, zwykła
Uwaga

Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV



ISO 4026 zastępuje DIN 913 | Istnieje pewien zakres rozbieżności | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.



Jeśli wkręty dociskowe są spawane, dokręcane i mocowane razem z nakrętkami lub zostaną wygięte, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego połączenia. Wszelkie przypadki naprężeń rozciągających są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie i mogą spowodować nieprawidłowości.



Wskazówka:


Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Długość (l1)

10 mm

Średnica końca płaskiego (d2)

4 mm

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH3

Normy

ISO 4026

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Klasa twardości

45H

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Kształt końcówki

Ścięty stożek

Spełnia wymogi RoHS

Tak