Wkręt naprawczy do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Faba® typu A
Wkręt do naprawy fasad
WKRĘT-6KT-A-SHB19-A2-SW3/8-7,2X19
FABA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dodatkowa powłoka cynkowa wkrętu nie służy do ochrony przed korozją. W połączeniu z powłoką poślizgową ma służyć do formowania trwałego gwintu przez wkręt ze stali nierdzewnej w stalowych elementach konstrukcyjnych.
Podkładka uszczelniająca składa się z pierścienia wykonanego ze stali nierdzewnej A2 i wulkanizowanej uszczelki wykonanej z wysokiej jakości gumy EPDM
Odpowiedni do połączeń komponentów tI /tII zgodnie z aprobatą ETA-10/0184
- Stal/stal
- Aluminium/stal
- Aluminium/aluminium
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Końcówka |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 7,2 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 19 mm |
Grubość tarczy (h1) | 4 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | 3/8 cala |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Długość gwintu | 17 mm |